Roulement à billes à contact oblique FAG 3202-BD-XL-2Z-TVH-C3, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 15 mm | Largeur : 15.9 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3202-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix :0255-1431709
Fabricant :0647981780030
EAN :4064327933652
ROULEMENT A BILLES 3202BD.2Z C3 XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur15,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3202BD.2Z C3 XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 32..-BD-2Z, main dimensions according to DIN 628-3, double-row, double-sided gap seal, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur15,9 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux flasques métalliques
Série32..-bd-xl-2z-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence18500 rpm
Vitesse limite16700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r7400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12600 N
47,16 € HT
/ unité
56,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.