Roulement à billes à contact oblique NSK 3305B-2RSTNC3, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25.4 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3305B-2RSTNC3
Rubix :0294-1155289
Fabricant :3305B-2RSTNC3 N
EAN :00029176422430
ROULEMENT A BILLES 3305B2RSTNC3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3305B2RSTNC3 NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur25,4 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série3305..
Cagepolyamide
Angle25 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
80,84 € HT
/ unité
97,01 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.