Roulement à billes à contact oblique NTN 5312S, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 54 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :5312S
Rubix :0281-1088228
EAN :4547359540307


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 54 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5312 S NTN
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 54 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 5300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 25 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,66 € HT
/ unité
359,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h