Roulement à billes à contact oblique FAG 7216-B-XL-TVP-P5-UL, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 26 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7216-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix :0255-1029291
Fabricant :0191157330000
EAN :4012801263177
ROULEMENT A BILLES 7216B.TVP5UL XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7216B.TVP5UL XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence4950 rpm
Vitesse limite6400 rpm
Précisionp5 (abec 5 / iso class 5)
Charge statique de base, radiale - C0r72000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr85000 N
490,94 € HT
/ unité
589,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.