Roulement à billes à contact oblique NTN 7309BG, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 25 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7309BG
Rubix :0281-1089276
EAN :4547359450293
ROULEMENT A BILLES 7309 BG NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7309 BG NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7300
Matièreacier
Cageacier
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r40500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr64500 N
130,63 HT
/ unité
156,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.