Roulement à billes à contact oblique SNR 5307EEG15, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 34.9 mm

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :5307EEG15
Rubix :0302-1025641
EAN :3413520105822
ROULEMENT A BILLES 5307 EEG15 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5307 EEG15 SNR


Double-row self-aligning ball bearing, polyamide cage, friction seals on both sides
Roulement à billes à contact oblique, double rangée, étanche, cage polyamide

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34,9 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série5300
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse limite5800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r34600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr50200 N
99,47 € HT
/ unité
119,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.