Roulement à billes à contact oblique SNR 3313A, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 58.7 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :3313A
Rubix :0302-1002435
EAN :3413520100131




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 58,7 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3313 A SNR
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 58,7 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3300 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 4500 rpm |
| Vitesse limite | 4600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 118000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 145000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,26 € HT
/ unité
438,31 € TTC

- Livraison habituellement sous (30) jours