Roulement à billes à contact oblique NSK 3311B-2ZTNC3, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 49.2 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300

Voir les informations techniques

Références

NSK :3311B-2ZTNC3
Rubix :0294-1155312
Fabricant :3311B-2ZTNC3 N
EAN :00029176422850
ROULEMENT A BILLES 3311 BZZTNC3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3311 BZZTNC3 NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur49,2 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux flasques métalliques
Série3311..
Cagepolyamide
Vitesse de référence3800 rpm
Vitesse limite5000 rpm
Angle25 °
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r78000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr102000 N
272,05 HT
/ unité
326,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.