Roulement à billes à contact oblique NSK 3304B-2ZTNC3, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 22.2 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :3304B-2ZTNC3
Rubix :0294-1155288
Fabricant :3304B-2ZTNC3 N




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 22,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3304 BZZTNC3 NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 22,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | 3304.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 9000 rpm |
| Vitesse limite | 13000 rpm |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,38 € HT
/ unité
86,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours