Roulement à billes à contact oblique INA 3005-2Z, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 16 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :3005-2Z
Rubix :0269-1002309
Fabricant :0009589210000
EAN :4064328116719
ROULEMENT A BILLES 3005 ZZ INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3005 ZZ INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur16 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série30..-b-2z-tvh
Vitesse de référence11100 rpm
Vitesse limite11900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r10900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15200 N
57,51 € HT
/ unité
69,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.