Roulement à billes à contact oblique NTN 3316S, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 68.3 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NTN :3316S
Rubix :0281-1002443
EAN :4547359530506
ROULEMENT A BILLES 3316 S NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur68,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3316 S NTN


Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec fente de remplissage, angle de contact 30°.
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur68,3 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3300
Matièreacier
Cagelaiton
Angle32 °
521,06 HT
/ unité
625,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.