Roulement à billes à contact oblique NTN 7220B, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 34 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :7220B
Rubix :0281-1029317
EAN :4547359446555
ROULEMENT A BILLES 7220 B NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7220 B NTN


Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7200
Matièreacier
Cageacier
Angle40 °
Charge statique de base, radiale - C0r114000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr144000 N
415,10 HT
/ unité
498,12 TTC

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.