Roulement à billes à contact oblique FAG 3310-BD-XL-2HRS-TVH, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 44.4 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3310-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix :0269-1002425
Fabricant :0631713500000
EAN :4012802405064
ROULEMENT A BILLES 3310BD.2HRS XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur44,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3310BD.2HRS XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 33..-BD-2HRS, main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur44,4 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série33..-bd-xl-2hrs-tvh
Cagepolyamide
Vitesse limite4900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r70000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr93000 N
234,22 HT
/ unité
281,06 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.