Roulement rigide à billes FAG 6201-C-Z>V, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6201-C-Z>V
Rubix :0255-1015254
Fabricant :0956620730000
EAN :4054372736865


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6201 1 FLASQUE 12X32X10
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes, de génération C, se distingue par sa conception à une rangée de billes, assurant une répartition uniforme des charges et une grande stabilité. Il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, comprenant une cage en tôle d'acier robuste et une flasque métallique.
Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée de billes nécessite peu d'entretien grâce à sa flasque métallique et à sa pré-lubrification en usine. Toutefois, il est conseillé d'effectuer des contrôles réguliers de l'état du roulement pour s'assurer qu'il fonctionne de manière optimale.
Etanchéité:
Ce roulement dispose d'un déflecteur métallique, agissant comme une barrière contre les contaminants de taille intermédiaire. Cette conception garantit une protection efficace tout en préservant la lubrification interne. Bien qu'il ne soit pas totalement hermétique, ce degré de protection est adéquat pour de nombreuses applications industrielles.
Ce roulement rigide à billes, de génération C, se distingue par sa conception à une rangée de billes, assurant une répartition uniforme des charges et une grande stabilité. Il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, comprenant une cage en tôle d'acier robuste et une flasque métallique.
Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée de billes nécessite peu d'entretien grâce à sa flasque métallique et à sa pré-lubrification en usine. Toutefois, il est conseillé d'effectuer des contrôles réguliers de l'état du roulement pour s'assurer qu'il fonctionne de manière optimale.
Etanchéité:
Ce roulement dispose d'un déflecteur métallique, agissant comme une barrière contre les contaminants de taille intermédiaire. Cette conception garantit une protection efficace tout en préservant la lubrification interne. Bien qu'il ne soit pas totalement hermétique, ce degré de protection est adéquat pour de nombreuses applications industrielles.
Points forts
Ce roulement FAG est conçu avec une rangée de billes, garantissant ainsi une répartition uniforme des charges. Cette caractéristique optimise la stabilité et la durabilité du produit, même dans des applications variées. Sa cage en tôle d’acier renforce la structure du roulement, assurant une utilisation prolongée. La flasque métallique joue un rôle essentiel en protégeant le roulement contre les impuretés extérieures, ce qui contribue à maintenir des performances élevées. La technologie de la génération C permet de réduire significativement le bruit et les vibrations, améliorant ainsi la qualité sonore des machines dans lesquelles ce roulement est intégré.
Applications
- Machines-outils
- Équipements de manutention
- Secteur agricole
- Secteur de la construction
- Secteur automobile
- Équipements de manutention
- Secteur agricole
- Secteur de la construction
- Secteur automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62..-c-z |
| Vitesse de référence | 24600 rpm |
| Vitesse limite | 37000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € HT
/ unité
8,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h