Roulement rigide à billes FAG 6024-2RSR, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 120 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6024-2RSR
Rubix :0255-1015198
Fabricant :0167184880000
EAN :4012801275255


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 28 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6024 ETANCHE 120X180X28
Les roulements à billes sont robustes, simples de conception, polyvalents et faciles à entretenir. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ils existent en version à une ou deux rangées.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes dispose d'un joint à lèvre des deux côtés pour faciliter la rétention de la graisse et réduire la pénétration de la contamination. Il est étanche et protège de la poussière et des contaminants. Cependant les joints en caoutchouc créent des frictions et donc un couple résistant. Cela signifie que ce roulement ne convient pas aux applications à très haute vitesse.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements à billes, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et sa performance. Avec le roulement à billes, vous bénéficiez de l'expertise et de l'innovation d'une marque de confiance.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes dispose d'un joint à lèvre des deux côtés pour faciliter la rétention de la graisse et réduire la pénétration de la contamination. Il est étanche et protège de la poussière et des contaminants. Cependant les joints en caoutchouc créent des frictions et donc un couple résistant. Cela signifie que ce roulement ne convient pas aux applications à très haute vitesse.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements à billes, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et sa performance. Avec le roulement à billes, vous bénéficiez de l'expertise et de l'innovation d'une marque de confiance.
Points forts
• Conception simple et fonctionnement robuste.
• Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Système étanche qui permet d'augmenter la durée de vie du roulement.
• Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Système étanche qui permet d'augmenter la durée de vie du roulement.
Applications
Ce roulement offre de multiples possibilités d'emploi mais ne convient pas aux vitesses très élevées. Il est idéal pour les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire, de la pharmacie, des énergies renouvelables, des transports, de la défense, de la chimie, de la métallurgie, de la distribution, de la logistique et du bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60..-2rsr |
| Matière | acier |
| Vitesse limite | 1920 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 77000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 88000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,00 € HT
/ unité
276,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h