Roulement rigide à billes FAG 6319-M-J20AA-C3, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6319-M-J20AA-C3
Rubix :0255-1301563
Fabricant :0390158400030
EAN :4012802321777
RLT A BILLES 6319 ISOL. 3000V BE C3 CAGE MASSIVE 95X200X45

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6319 ISOL. 3000V BE C3 CAGE MASSIVE 95X200X45


Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est un roulement à une rangée de billes conçu pour répondre aux besoins des environnements industriels exigeants. Il est doté d’une structure ouverte, ce qui signifie qu’il n’est pas équipé de joints d’étanchéité, augmentant ainsi son exposition aux contaminants extérieurs. Ce roulement est conçu avec une cage en laiton massive, un jeu radial C3, et un revêtement en céramique, offrant une isolation électrique performante et une résistance élevée à la tension de claquage sur la bague extérieure. Ce produit convient particulièrement aux applications où l'isolation électrique est cruciale et où la fiabilité et la durabilité sont essentielles. Cependant, son design ouvert nécessite un entretien plus fréquent et rigoureux pour garantir une longévité optimale.

Entretien:
Étant un roulement ouvert, l'entretien est essentiel pour assurer des performances continues car il est exposé à la contamination. Il est recommandé de vérifier régulièrement ce roulement pour éviter l'accumulation de saletés.

Etanchéité:
Ce roulement à une rangée de billes est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu'il ne dispose d'aucune protection contre les contaminants externes.

Informations sur la marque:
FAG, membre du groupe Schaeffler, est l'un des principaux fabricants mondiaux de roulements à billes et à rouleaux. Reconnu pour son expertise technique et son engagement en matière de qualité, FAG propose des solutions innovantes pour diverses industries, allant de l'automobile à l'énergie en passant par l'aéronautique. Les roulements FAG sont synonymes de fiabilité et de performance, répondant aux normes les plus élevées de l'industrie. Leur savoir-faire, allié à des matériaux de haute qualité et des technologies de pointe, permet de proposer des roulements durables et performants, même dans les environnements les plus exigeants.

Points forts

Ce roulement ouvert permet une meilleure dissipation thermique, ce qui est bénéfique pour les applications fonctionnant à des vitesses élevées ou sous de fortes charges. Le revêtement en céramique assure une isolation électrique, protégeant les composants de l'équipement contre les courants parasites, ce qui prolonge la durée de vie. La cage massive en laiton améliore la stabilité du roulement tout en offrant une résistance accrue aux vibrations. Le jeu radial C3 permet au roulement de compenser de petites dilatations thermiques tout en maintenant une performance fluide et une durée de vie prolongée.

Applications

Ce roulement rigide à une rangée de billes est parfaitement adapté pour des applications industrielles variées, telles que les moteurs, les machines-outils électriques, ou encore les générateurs. Il est principalement utilisé dans des environnements où les risques de contamination sont faibles, étant donné sa conception ouverte. Il convient également pour les systèmes mécaniques nécessitant une isolation électrique accumulée, en particulier dans les secteurs de l'énergie ou des équipements électroniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série63..-m-j20aa
Cagelaiton
Vitesse de référence4950 rpm
Vitesse limite6000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r113000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr154000 N
1 267,21 HT
/ unité
1 520,65 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.