Roulement rigide à billes PTN S61906-2RS, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :S61906-2RS
Rubix :Y600-1485727
Fabricant :894118
EAN :3660338465710
RLT A BILLES 61906 INOX ETANCHE IMPORT 30X47X9

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61906 INOX ETANCHE IMPORT 30X47X9


Éléments roulants ronds en acier inoxydable avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes - acier inoxydable

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur9 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série61900
Cageacier
Vitesse limite7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5400 N
Poids0,047 kg
174,50 HT
/ 10 unités
209,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.