Roulement rigide à billes PTN 6209-2RS, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :6209-2RS
Rubix :Y600-1485104
Fabricant :893732
EAN :3660338461873
RLT A BILLES 6209 ETANCHE IMPORT 45X85X19

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6209 ETANCHE IMPORT 45X85X19


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6200
Cageacier
Vitesse limite4500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r20600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr31700 N
Poids0,421 kg
10,65 HT
/ 5 unités
12,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.