Roulement rigide à billes FAG 6009-C3, Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6009-C3
Rubix :0255-1015062
Fabricant :0167176000030
EAN :4012801067942
RLT A BILLES 6009 C3 45X75X16

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6009 C3 45X75X16


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série60
Vitesse de référence9700 rpm
Vitesse limite13100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r14400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21200 N
15,16 € HT
/ unité
18,19 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.