Roulement rigide à billes FAG 6001-C-Z>V, Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6001-C-Z>V
Rubix :0255-1014970
Fabricant :0954048210000
EAN :4064327029621


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6001 1 FLASQUE 12X28X8
Ce roulement rigide à billes FAG est un composant essentiel pour les machines industrielles nécessitant un haut niveau de performance et de durabilité. Ce type de roulement est conçu pour supporter à la fois des charges radiales et axiales dans les deux sens, offrant ainsi une solution polyvalente pour diverses applications industrielles. Grâce à sa conception à une rangée de billes, ce roulement garantit un fonctionnement fluide et stable.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes se distingue par sa conception à une rangée de billes, assurant une répartition uniforme des charges et une grande stabilité. Il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, comprenant une cage en tôle d'acier robuste qui renforce la durabilité et la résistance à l'usure. Ce roulement fait partie de la génération C, ce qui signifie qu’il bénéficie de nombreuses améliorations techniques par rapport aux générations précédentes, notamment une réduction du bruit et des vibrations. Il est équipé d’une flasque métallique, offrant une protection supplémentaire contre les contaminants de taille moyenne, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie opérationnelle.
Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée de billes demande un entretien minimal grâce à sa flasque métallique et sa pré-lubrification en usine. Cependant, il est recommandé de vérifier périodiquement l’état du roulement afin de garantir des performances optimales.
Etanchéité:
Ce roulement est équipé d'un déflecteur métallique, qui sert de barrière contre les contaminants de taille moyenne. Cela assure une protection efficace tout en maintenant la lubrification interne. Il est important de noter que, bien qu'il ne soit pas complètement hermétique, ce niveau de protection est suffisant pour de nombreuses applications industrielles.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité de ses roulements. Faisant partie du groupe Schaeffler, FAG bénéficie de décennies d'expertise dans le domaine des roulements et de l’ingénierie mécanique. Les produits FAG, y compris les roulements rigides à billes, sont synonymes d'innovation, de précision et de performance dans les environnements industriels les plus exigeants. En choisissant FAG, vous optez pour des solutions durables, conçues pour répondre aux besoins croissants des entreprises industrielles modernes tout en améliorant leur efficacité opérationnelle.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes se distingue par sa conception à une rangée de billes, assurant une répartition uniforme des charges et une grande stabilité. Il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, comprenant une cage en tôle d'acier robuste qui renforce la durabilité et la résistance à l'usure. Ce roulement fait partie de la génération C, ce qui signifie qu’il bénéficie de nombreuses améliorations techniques par rapport aux générations précédentes, notamment une réduction du bruit et des vibrations. Il est équipé d’une flasque métallique, offrant une protection supplémentaire contre les contaminants de taille moyenne, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie opérationnelle.
Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée de billes demande un entretien minimal grâce à sa flasque métallique et sa pré-lubrification en usine. Cependant, il est recommandé de vérifier périodiquement l’état du roulement afin de garantir des performances optimales.
Etanchéité:
Ce roulement est équipé d'un déflecteur métallique, qui sert de barrière contre les contaminants de taille moyenne. Cela assure une protection efficace tout en maintenant la lubrification interne. Il est important de noter que, bien qu'il ne soit pas complètement hermétique, ce niveau de protection est suffisant pour de nombreuses applications industrielles.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité de ses roulements. Faisant partie du groupe Schaeffler, FAG bénéficie de décennies d'expertise dans le domaine des roulements et de l’ingénierie mécanique. Les produits FAG, y compris les roulements rigides à billes, sont synonymes d'innovation, de précision et de performance dans les environnements industriels les plus exigeants. En choisissant FAG, vous optez pour des solutions durables, conçues pour répondre aux besoins croissants des entreprises industrielles modernes tout en améliorant leur efficacité opérationnelle.
Points forts
• Conception à une rangée de billes : assure une répartition uniforme des charges, ce qui optimise la stabilité et la durabilité du roulement dans des applications variées.
• Cage en tôle d’acier : renforce la structure du roulement tout en réduisant les risques de déformation sous pression, garantissant une utilisation prolongée.
• Flasque métallique : protège efficacement le roulement contre les impuretés extérieures, contribuant à maintenir un bon niveau de performance.
• Génération C : offre une réduction significative du bruit et des vibrations, améliorant ainsi la qualité sonore des machines dans lesquelles il est intégré.
• Cage en tôle d’acier : renforce la structure du roulement tout en réduisant les risques de déformation sous pression, garantissant une utilisation prolongée.
• Flasque métallique : protège efficacement le roulement contre les impuretés extérieures, contribuant à maintenir un bon niveau de performance.
• Génération C : offre une réduction significative du bruit et des vibrations, améliorant ainsi la qualité sonore des machines dans lesquelles il est intégré.
Applications
Ce roulement rigide à billes avec flasque métallique est utilisé dans une multitude d’applications industrielles nécessitant des composants fiables et durables. Il convient parfaitement aux machines industrielles, convoyeurs et autres équipements nécessitant une haute capacité de charge et une bonne résistance à l'usure.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60..-c-z |
| Vitesse de référence | 26000 rpm |
| Vitesse limite | 42500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2370 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,71 € HT
/ unité
8,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h