Roulement rigide à billes FAG 6007, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6007
Rubix :0255-1002550
Fabricant :0167174300000
EAN :4012801062954
RLT A BILLES 6007 35X62X14

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6007 35X62X14


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence11700 rpm
Vitesse limite16100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r10300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17000 N
8,13 HT
/ unité
9,76 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.