Roulement rigide à billes SNR 6216EEC3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6216EEC3
Rubix :0302-1021168
Fabricant :6216.EEC3
EAN :3413520138172
RLT A BILLES 6216 ETANCHE C3 80X140X26

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6216 ETANCHE C3 80X140X26


Ce roulement de la marque SNR est spécialement conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles modernes. Idéal pour les environnements soumis à la poussière, l’humidité ou des variations thermiques, il garantit une excellente protection et une durabilité optimale. Ce produit se distingue par son étanchéité renforcée et son fonctionnement fiable.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes est doté d’une cage en tôle d’acier, à la fois légère et résistante, qui assure un bon guidage des billes et une excellente tenue à haute vitesse. Il présente un jeu radial interne C3, dont l’augmentation permet de limiter l’échauffement interne et de compenser les effets du frottement lors d’un fonctionnement à vitesse élevée ou sous contraintes thermiques. Les joints à contact en caoutchouc nitrile (NBR) sur les deux faces assurent une protection efficace contre les impuretés. Ce roulement comportant une rangée de billes est conçu pour fonctionner dans des conditions de vitesse élevées tout en conservant ses performances même sous sollicitations mécaniques modérées.

Entretien :
Ce produit est pré-lubrifié en usine avec une graisse hautes performances, parfaitement dosée pour garantir une durée de vie prolongée. Cette lubrification interne, combinée à des joints à contact, maintient la graisse à l’intérieur du roulement et empêche les contaminants d’y pénétrer. Il est conçu pour fonctionner sans entretien, tant que les conditions d’utilisation restent conformes aux limites de charge, de vitesse et de température. Cela en fait un choix stratégique pour les zones difficiles d'accès où la maintenance est contraignante.

Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est équipé de joints à lèvre en NBR sur les deux faces, assurant une étanchéité maximale contre la poussière, l’eau et les projections. Le caoutchouc nitrile offre une excellente résistance aux huiles et graisses, formant une barrière durable. Cette étanchéité bilatérale génère un frottement permanent contre la bague intérieure, ce qui augmente le couple résistant et limite la vitesse admissible. Toutefois, elle garantit une protection optimale du lubrifiant, même en milieu exigeant. Le compromis entre frottement contrôlé et protection prolongée en fait une solution fiable pour des conditions d’utilisation difficiles.

Informations sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, un acteur majeur dans le domaine de la transmission de puissance. Présente dans plus de 20 pays, elle propose des solutions innovantes destinées aux secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Sa mission est de fournir des produits fiables, performants et faciles à intégrer. Avec plus d’un siècle de savoir-faire, SNR accompagne les professionnels grâce à une qualité de fabrication constante et reconnue.

Avantages clés :
• Protection efficace contre les contaminants solides et liquides
• Fonctionnement sans entretien grâce à la lubrification pré-intégrée
• Conception robuste avec cage en acier pour une bonne tenue à la vitesse
• Jeu radial C3 pour compenser les écarts thermiques internes
• Roulement à billes idéal pour les vitesses élevées
• Barrière anti-humidité et anti-poussière durable
• Bonne capacité de charge radiale avec faible niveau de vibration

Applications :
Ce roulement rigide à billes est idéal pour les convoyeurs, petits moteurs, rouleaux de manutention ou dispositifs semi-ouverts. Il est conçu pour opérer dans des environnements exposés aux poussières ou à l’humidité, tout en offrant une bonne stabilité mécanique. Sa conception étanche, associée à une lubrification longue durée, en fait une solution de choix pour les systèmes nécessitant une maintenance minimale et une performance constante dans des conditions thermiques variables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur26 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite3100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r53000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr72100 N
Poids1,42 kg
115,17 € HT
/ unité
138,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.