Roulement rigide à billes FAG 6313-C-2Z, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :6313-2Z
FAG :6313-C-2Z
Rubix :0255-1015696
Fabricant :0875164890000
EAN :4054369499315
RLT A BILLES 6313 2 FLASQUES 65X140X33

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6313 2 FLASQUES 65X140X33


Doté de caractéristiques avancées, ce roulement rigide à une rangée de billes FAG est conçu pour répondre aux exigences des environnements de travail les plus difficiles. Sa conception de génération C garantit une précision accrue, une meilleure résistance à l'usure, ainsi qu'une durabilité exceptionnelle. Grâce à son étanchéité par passage étroit, ce roulement assure un fonctionnement fluide et durable, même en milieux légèrement pollués.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est un modèle de haute qualité qui se distingue par sa robustesse et sa fiabilité. Il est conçu avec une rangée unique de billes, ce qui permet une répartition uniforme de la charge radiale tout en tolérant de légères charges axiales. La génération C bénéficie d'une amélioration notable des états de surfaces donc une réduction du bruit et des vibrations. Les déflecteurs en acier intégrés des deux côtés offrent une protection efficace contre les contaminants extérieurs grossiers, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.

Entretien:
Ce roulement ne nécessite quasiment pas d’entretien. Sa lubrification à vie est protégée par les déflecteurs qui réduisent le besoin de maintenance. Toutefois, il est essentiel de vérifier régulièrement l'intégrité du roulement pour optimiser sa durée de vie (conditions de fonctionnement, charges appliquées, température, bruit…).

Étanchéité:
L'étanchéité de ce roulement se fait par passage étroit. Les déflecteurs de chaque côté du roulement assurent une protection efficace contre les particules grossières qui pourraient endommager le chemin de roulement. Ils offrent une étanchéité limitée, mais supérieure aux modèles conventionnels. Cela permet de prévenir l'intrusion de contaminants et la fuite de graisse tout en maintenant une faible résistance au frottement.

Informations sur la marque:
Reconnue mondialement pour la qualité et la fiabilité de ses roulements, FAG (une marque du groupe Schaeffler) bénéficie de plus de 130 ans d'expérience. Avec plus de 83 000 personnes dans plus de 170 sites dans 50 pays, le groupe témoigne de son engagement à fournir des solutions adaptées aux enjeux de l’industrie moderne.

Points forts

L'un des principaux avantages de ce roulement à billes FAG est son étanchéité par passages étroits. Les déflecteurs en acier permettent de stopper l'intrusion de particules et la fuite de lubrifiant. Ils sont lubrifiés à vie avec une graisse de haute qualité éliminant le besoin de maintenance régulière, ce qui contribue à une réduction des coûts d'exploitation.

Applications

Ces roulements conviennent aux applications industrielles qui exigent une forte capacité de charge radiale, comme les systèmes de convoyage, les équipements de manutention et les machines agricoles. Ils sont performants dans des environnements où les vitesses de rotation sont moyennes à élevées, tels que les lignes de production, les convoyeurs en entrepôt ou les machines utilisées dans le secteur agricole.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série63..-c-2z
Cageacier
Vitesse de référence7000 rpm
Vitesse limite6200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r60000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr101000 N
Poids2,075 kg
102,73 € HT
/ unité
123,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.