Roulement rigide à billes SNR 6304ZZ, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :6304ZZ
Rubix :0302-1002892
Fabricant :6304ZZ
EAN :3413520143305




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6304 2 FLASQUES 20X52X15
Conçu pour garantir performance et fiabilité, ce produit est l’allié indispensable pour toutes vos applications industrielles exigeantes. Adapté aux environnements modérément exposés, il offre une protection optimale contre les impuretés tout en conservant un faible niveau de frottement. Idéal pour les systèmes tournants rapides, il combine précision, longévité et excellente dynamique pour optimiser l'efficacité de vos installations.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes est constitué d'une seule rangée d'éléments roulants, offrant robustesse et précision. Équipé de deux flasques métalliques, il forme une barrière efficace contre les contaminants tout en permettant une faible résistance au couple. Sa structure soigneusement élaborée limite les échauffements et optimise le rendement énergétique. Le jeu radial standard maintient une stabilité dimensionnelle optimale même à très haute vitesse. Sa cage en acier estampé, légère et résistante, assure un guidage précis des billes, garantissant un fonctionnement silencieux, régulier et une excellente tenue à la fatigue dynamique.
Entretien :
Ce roulement rigide à billes est pré-graissé à vie en usine, éliminant ainsi le besoin de relubrification en usage normal. Dans un environnement propre, aucune intervention n'est nécessaire. Toutefois, en cas d’exposition à des conditions extrêmes (forte humidité, hautes températures, contamination importante), une surveillance ponctuelle est recommandée. Celle-ci vise à détecter d'éventuels échauffements anormaux ou bruits inhabituels.
Etanchéité :
Doté de deux déflecteurs métalliques sans contact, ce roulement à billes offre une protection efficace contre les particules solides de taille moyenne. Le système de joint labyrinthe entre les flasques et la bague intérieure empêche la pénétration d'impuretés tout en limitant les pertes de lubrifiant. Cette étanchéité, bien que non hermétique, préserve la propreté du lubrifiant et maintient une très bonne efficacité à vitesse élevée. Elle est particulièrement adaptée aux milieux modérément poussiéreux.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, un acteur majeur dans le domaine de la transmission de puissance. Présente dans plus de 20 pays, SNR propose des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Sa mission : offrir des produits fiables, performants et faciles à intégrer. Grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de fabrication constante, la marque accompagne les professionnels depuis plus de 100 ans.
Avantages clés :
• Protection efficace contre les contaminants grâce aux flasques métalliques
• Faible frottement pour une excellente tenue à haute vitesse
• Fonctionnement silencieux et réduction des vibrations
• Lubrifié à vie pour un entretien simplifié
• Bonne capacité à supporter les charges radiales et axiales modérées
• Solution idéale pour environnements modérément exposés
• Conception robuste et fiable pour des performances durables
Applications :
Ce roulement rigide à billes s'utilise parfaitement dans les moteurs électriques, les ventilateurs industriels et les motoréducteurs. Il convient aussi aux rouleaux de convoyeurs en environnement peu poussiéreux, aux petites transmissions mécaniques précises, ainsi qu'à l'équipement d'électroménager industriel et professionnel. On le retrouve dans les systèmes logistiques, les machines de conditionnement et d'impression, où vitesse, fiabilité et protection légère contre la contamination sont indispensables.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes est constitué d'une seule rangée d'éléments roulants, offrant robustesse et précision. Équipé de deux flasques métalliques, il forme une barrière efficace contre les contaminants tout en permettant une faible résistance au couple. Sa structure soigneusement élaborée limite les échauffements et optimise le rendement énergétique. Le jeu radial standard maintient une stabilité dimensionnelle optimale même à très haute vitesse. Sa cage en acier estampé, légère et résistante, assure un guidage précis des billes, garantissant un fonctionnement silencieux, régulier et une excellente tenue à la fatigue dynamique.
Entretien :
Ce roulement rigide à billes est pré-graissé à vie en usine, éliminant ainsi le besoin de relubrification en usage normal. Dans un environnement propre, aucune intervention n'est nécessaire. Toutefois, en cas d’exposition à des conditions extrêmes (forte humidité, hautes températures, contamination importante), une surveillance ponctuelle est recommandée. Celle-ci vise à détecter d'éventuels échauffements anormaux ou bruits inhabituels.
Etanchéité :
Doté de deux déflecteurs métalliques sans contact, ce roulement à billes offre une protection efficace contre les particules solides de taille moyenne. Le système de joint labyrinthe entre les flasques et la bague intérieure empêche la pénétration d'impuretés tout en limitant les pertes de lubrifiant. Cette étanchéité, bien que non hermétique, préserve la propreté du lubrifiant et maintient une très bonne efficacité à vitesse élevée. Elle est particulièrement adaptée aux milieux modérément poussiéreux.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, un acteur majeur dans le domaine de la transmission de puissance. Présente dans plus de 20 pays, SNR propose des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Sa mission : offrir des produits fiables, performants et faciles à intégrer. Grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de fabrication constante, la marque accompagne les professionnels depuis plus de 100 ans.
Avantages clés :
• Protection efficace contre les contaminants grâce aux flasques métalliques
• Faible frottement pour une excellente tenue à haute vitesse
• Fonctionnement silencieux et réduction des vibrations
• Lubrifié à vie pour un entretien simplifié
• Bonne capacité à supporter les charges radiales et axiales modérées
• Solution idéale pour environnements modérément exposés
• Conception robuste et fiable pour des performances durables
Applications :
Ce roulement rigide à billes s'utilise parfaitement dans les moteurs électriques, les ventilateurs industriels et les motoréducteurs. Il convient aussi aux rouleaux de convoyeurs en environnement peu poussiéreux, aux petites transmissions mécaniques précises, ainsi qu'à l'équipement d'électroménager industriel et professionnel. On le retrouve dans les systèmes logistiques, les machines de conditionnement et d'impression, où vitesse, fiabilité et protection légère contre la contamination sont indispensables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 14000 rpm |
| Vitesse limite | 19000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15800 N |
| Poids | 0,147 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,78 € HT
/ unité
9,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h