Roulement rigide à billes FAG 6006-C-2Z-C3>V, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

FAG :6006-C-2Z-C3>V
Rubix :0255-1015034
Fabricant :0955613820030
EAN :4054372858017
RLT A BILLES 6006 2 FLASQUES C3 30X55X13

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6006 2 FLASQUES C3 30X72X13


Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour offrir des performances optimisées et une longue durée de vie. Doté d’une cage en tôle rivetée et d’un jeu radial C3, il garantit une résistance accrue aux charges radiales. Ce modèle de roulement est équipé de flasques en acier assurant une étanchéité par passage étroit. Issu de la génération C de FAG, il offre des performances supérieures à un roulement similaire classique.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes se distingue par une géométrie optimisée des chemins de roulement, réduisant les frottements et les bruits. Il est équipé de deux flasques métalliques qui assurent une protection efficace contre les poussières et les contaminants grossiers. Le jeu radial C3 est supérieur à la normale, permettant une meilleure tolérance aux déformations thermiques et une plus grande souplesse dans les conditions de charge. Ce roulement est pré-lubrifié pour un fonctionnement longue durée, sans nécessiter de graissage supplémentaire (sauf exceptions).

Entretien:
Ce roulement est pré-graissé en usine et ne nécessite aucun graissage supplémentaire. Toutefois, il est recommandé de vérifier régulièrement l’état du roulement pour garantir une performance optimale. Une exposition à des températures dépassant 110 °C pourrait altérer les propriétés du lubrifiant. En cas de détection de vibrations ou de bruits anormaux, il est conseillé de procéder à un contrôle plus approfondi.

Etanchéité:
Les flasques métalliques de chaque côté du roulement assurent une protection efficace contre les contaminants tels que les poussières et les particules grossières. Cette étanchéité réduit également les risques de fuite de graisse, garantissant une lubrification constante et optimale. Cependant, elle n’est pas adaptée à des environnements très humides ou exposés à des liquides agressifs.

Information sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de composants pour l’industrie. Fondée en 1883, l’entreprise se distingue par son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité.

Points forts

- Jeu radial C3 améliorant la tolérance thermique et les performances sous forte charge.
- Réduction des bruits et des frictions grâce à une conception optimisée.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Protection efficace contre la contamination externe grâce aux flasques métalliques.
- Produit pré-graissé pour une utilisation sans entretien.
- Adapté à diverses applications industrielles, augmentant la flexibilité d'utilisation.

Applications

Ce roulement rigide à billes FAG est idéal pour une utilisation dans divers mécanismes industriels. Il convient aux systèmes suivants : moteurs électriques, pompes, compresseurs, ventilateurs, réducteurs, convoyeurs, appareils électroménagers, outils électriques, machines agricoles, équipements de manutention, guidage d’arbres de transmission, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Vitesse de référence13800 rpm
Vitesse limite17100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14500 N
7,43 € HT
/ unité
8,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.