Roulement rigide à billes NSK 6212MC3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6212MC3
Rubix :0294-1015409
EAN :00029176532443




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6212 C3 CAGE MASSIVE 60X110X22
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6212.. |
| Cage | laiton |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,24 € HT
/ unité
236,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours