Roulement rigide à billes FAG 6310-C-C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6310-C-C3
Rubix :0255-1015642
Fabricant :0850550340030
EAN :4064327300034
RLT A BILLES 6310 C3 50X110X27

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6310 C3 50X110X27


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG incarne la fiabilité et la robustesse pour les applications industrielles exigeantes. Il est conçu pour offrir des performances optimales grâce à sa structure à une rangée de billes, sa génération C améliorée et son jeu radial C3. Il est particulièrement adapté aux environnements industriels où la précision, la durabilité et la résistance sont des critères essentiels.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG se distingue par sa conception avancée, intégrant une seule rangée de billes maintenues dans une cage en acier pour une distribution équilibrée des charges radiales et axiales (les charges axiales ne doivent pas être excessives au risque de diminuer la durée de vie du roulement.). La génération C de ce roulement offre une réduction significative du frottement, assurant ainsi une meilleure efficacité énergétique et moins de bruit. Le jeu radial C3 permet une plus grande liberté de mouvement, réduisant les risques de surchauffe et garantissant une performance stable sous des charges variables.

Entretien:
Il est recommandé de surveiller régulièrement l'état du roulement pour détecter tout signe d'usure ou de défaillance précoce, et de le lubrifier conformément aux spécifications du montage pour garantir des performances optimales. Ce roulement doit être protégé des poussières et de l’humidité pour être efficace pendant toute sa durée de vie.

Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes est conçu sans joint d'étanchéité, ce qui signifie qu'il est principalement destiné à des applications où la protection contre la poussière et l'humidité est assurée par d'autres composants du système (carter, déflecteurs, aspiration…). Cette absence d’étanchéité le rend efficace pour dissiper rapidement la chaleur.

Informations sur la marque:
FAG est synonyme de qualité, d'innovation et de performance. Appartenant depuis 2006 au groupe Schaeffler, la marque offre une gamme étendue de produits conçus pour répondre aux besoins les plus exigeants des industries du monde entier. FAG s'engage à fournir des solutions durables et efficaces pour améliorer la productivité et réduire les coûts opérationnels de ses clients.

Points forts

Ce roulement rigide à billes offre une excellente capacité de charge radiale et une possibilité d’absorber des charges axiales modérées, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications. La conception de la génération C permet de réduire le bruit et les vibrations, ce qui contribue à un environnement de travail plus silencieux et à une usure moindre des composants adjacents. De plus, le jeu radial C3 permet au roulement de fonctionner efficacement même à des températures élevées.

Applications

Ce roulement FAG est idéal pour une variété d’applications industrielles, notamment dans les machines électriques (motoréducteurs, énergies renouvelables, pompes…), les machines-outils, les boîtes de vitesses, les systèmes de réduction, les transmissions, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série63..-c
Vitesse de référence8400 rpm
Vitesse limite9500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r38000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr68000 N
43,43 HT
/ unité
52,12 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.