Roulement rigide à billes NSK 6021C3, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 26 mm | Diamètre intérieur : 105 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6021C3
Rubix :0294-1155391
Fabricant :6021C3 N
EAN :0029176424175





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6021 C3 105X160X26
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, clearance C3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6021.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 66000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 72500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,77 € HT
/ unité
238,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours