Roulement rigide à billes PTN 61902-2RS, Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :61902-2RS
Rubix :Y600-1485037
Fabricant :893799
EAN :3660338462542




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61902 ETANCHE IMPORT 15X28X7
Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes
Points forts
Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement
Applications
Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 61900 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2260 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4320 N |
| Poids | 0,015 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,60 € HT
/ 10 unités
37,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h