Roulement rigide à billes FAG 6006-2RSR, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6006-2RSR
Rubix :0255-1002545
Fabricant :0167173500000
EAN :4012801077897


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6006 ETANCHE 30X55X13
Les roulements à billes sont robustes, simples de conception, polyvalents et faciles à entretenir. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ils existent en version à une ou deux rangées.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes dispose d'un joint à lèvre des deux côtés pour faciliter la rétention de la graisse et réduire la pénétration de la contamination. Il est étanche et protège de la poussière et des contaminants. Cependant les joints en caoutchouc créent des frictions et donc un couple résistant. Cela signifie que ce roulement ne convient pas aux applications à très haute vitesse.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements à billes, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et sa performance. Avec le roulement à billes, vous bénéficiez de l'expertise et de l'innovation d'une marque de confiance.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes dispose d'un joint à lèvre des deux côtés pour faciliter la rétention de la graisse et réduire la pénétration de la contamination. Il est étanche et protège de la poussière et des contaminants. Cependant les joints en caoutchouc créent des frictions et donc un couple résistant. Cela signifie que ce roulement ne convient pas aux applications à très haute vitesse.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements à billes, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et sa performance. Avec le roulement à billes, vous bénéficiez de l'expertise et de l'innovation d'une marque de confiance.
Points forts
• Conception simple et fonctionnement robuste.
• Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Système étanche qui permet d'augmenter la durée de vie du roulement.
• Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Système étanche qui permet d'augmenter la durée de vie du roulement.
Applications
Ce roulement offre de multiples possibilités d'emploi mais ne convient pas aux vitesses très élevées. Il est idéal pour les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire, de la pharmacie, des énergies renouvelables, des transports, de la défense, de la chimie, de la métallurgie, de la distribution, de la logistique et du bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60..-2rsr |
| Matière | acier |
| Vitesse limite | 7000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,08 € HT
/ unité
10,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h