Roulement rigide à billes FAG 6006-C-2HRS-C3>V, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6006-C-2HRS-C3>V
Rubix :0255-1015025
Fabricant :0955613660030
EAN :4054372857928
RLT A BILLES 6006 ETANCHE C3 30X55X13

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6006 ETANCHE C3 30X72X13


Caractéristiques:
Ce roulement est un roulement rigide à une rangée de billes de génération C, conçu pour répondre aux besoins des applications industrielles. Il dispose d’une cage en tôle d’acier, de deux joints d’étanchéité en caoutchouc et d’un jeu radial augmenté C3.

Entretien:
Ce roulement requiert peu d'entretien grâce à ses joints d'étanchéité en caoutchouc, qui maintiennent le lubrifiant à l'intérieur. Toutefois, il est recommandé de contrôler occasionnellement son état pour éviter l’usure prématurée. Il est essentiel de s'assurer du bon fonctionnement du roulement et de vérifier que les joints d'étanchéité ne montrent aucun signe de défaillance.

Étanchéité:
Ce roulement dispose de deux joints d’étanchéité en caoutchouc, qui assurent une protection optimale contre les contaminants externes, tels que la poussière et l’humidité.

Informations sur la marque:
FAG, marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et composants de précision. Forte de plus de 100 ans d'innovation, elle est reconnue pour sa fiabilité et ses solutions techniques avancées dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie. Schaeffler mise sur la qualité, l’innovation et le développement durable pour répondre aux besoins des clients du monde entier.

Points forts

• Conception à une rangée : cette structure permet une répartition équilibrée des charges, ce qui améliore la stabilité et la longévité du produit.
• Génération C : permet d’assurer un faible niveau sonore et un faible moment résistant.
• Joints d’étanchéité en caoutchouc : ils fournissent une protection optimale contre les contaminants, réduisant ainsi les risques d'usure et prolongeant la durée de vie du roulement.
• Cage en tôle d’acier : la robustesse de cette cage garantit des performances fiables même dans des conditions difficiles, ce qui est crucial pour les opérations industrielles.
• Jeu radial augmenté C3 : cette caractéristique permet de mieux gérer les expansions thermiques, rendant le roulement particulièrement adapté aux applications où les variations de température sont fréquentes.

Applications

- Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses, etc.
- Pompes et ventilateurs : moteurs électriques, systèmes de ventilation, etc.
- Convoyeurs et systèmes de manutention : bandes transporteuses, ascenseurs, etc.
- Équipements agricoles et agroalimentaires : machines agricoles, systèmes de transformation alimentaire, etc.
- Textile et machines d'impression : machines à tisser, presses d'impression, etc.
- Robotique et automatisation : bras robotisés, manipulateurs, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série60..-c-2hrs
Vitesse limite10500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14500 N
Poids0,113 kg
8,80 HT
/ unité
10,56 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.