Roulement rigide à billes NSK 6212VV, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6212VV
Rubix :0294-1015412
Fabricant :6212VV N
EAN :0029176015212




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6212 ETANCHE 2 JOINTS SANS CONTACT 60X110X22
NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, contact-free plastic seal on both sides of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6212.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5600 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,95 € HT
/ unité
83,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours