Roulement rigide à billes FAG 61803-2RSR>N, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :61803-2RSR>N
Rubix :0255-1233342
Fabricant :0664167360000
EAN :4064327891235


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61803 ETANCHE 17X26X5
Idéal pour les charges radiales et axiales, ce roulement rigide à billes de la marque FAG garantit une durabilité accrue et une maintenance réduite. Grâce à ses joints en caoutchouc de chaque côté, il assure une protection exceptionnelle contre les contaminants, tout en maintenant une lubrification efficace. Ce produit est parfait pour les environnements humides ou poussiéreux, offrant une solution fiable pour les applications industrielles variées.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes est équipé d’une rangée unique et de joints frottants en caoutchouc des deux côtés, assurant une étanchéité renforcée. Conçu pour supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées, il est doté d’une cage en tôle d’acier résistante aux chocs et aux charges momentanées. Son jeu radial standard (CN) garantit des performances stables et une tolérance aux vibrations, tout en maintenant des niveaux sonores faibles. Adapté aux vitesses de rotation élevées, il est un choix idéal pour les applications nécessitant précision et fiabilité.
Entretien :
Ce roulement à billes est conçu pour minimiser les besoins d’entretien grâce à ses joints en caoutchouc qui retiennent efficacement le lubrifiant et protègent contre les contaminants. Cependant, il est recommandé de surveiller régulièrement les conditions de fonctionnement, notamment l'état apparent des joints, la température et les vibrations. Des inspections périodiques du bruit et de la température permettent de détecter rapidement toute anomalie. Ce produit est adapté aux environnements où la maintenance doit être réduite au minimum.
Etanchéité :
L’étanchéité de ce roulement est assurée par des joints à lèvre en caoutchouc des deux côtés. Ces joints offrent une excellente protection contre la poussière, l’eau et autres contaminants, tout en résistant aux huiles et aux graisses. Cette étanchéité renforcée permet une utilisation dans des environnements humides ou poussiéreux, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Cependant, les joints peuvent légèrement augmenter le couple résistant, ce qui est à prendre en compte pour certaines applications.
Informations sur la marque :
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de roulements de haute qualité. Depuis plus de 130 ans, FAG innove dans le domaine des technologies de roulements, offrant des solutions fiables pour des secteurs variés tels que l’automobile, l’aérospatial et l’industrie lourde. Avec un engagement fort envers la durabilité et la performance, FAG continue de se positionner comme un leader dans le marché des composants mécaniques.
Avantages Clés :
- Protection renforcée : joints en caoutchouc des deux côtés pour une étanchéité optimale.
- Durabilité : conçu pour résister aux environnements humides et poussiéreux.
- Performance stable : jeu radial standard (CN) pour une tolérance aux vibrations et une rigidité équilibrée.
- Maintenance réduite : joints efficaces pour retenir le lubrifiant et limiter les interventions.
- Polyvalence : adapté à des charges radiales et axiales dans des applications variées.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans de nombreux secteurs industriels. Il est idéal pour les systèmes de convoyage, les machines agricoles et de construction, ainsi que pour les boîtes de vitesses et motoréducteurs. Dans l’industrie automobile, il est employé dans les roulements de roue, les systèmes de direction et les galets. Il est également adapté aux appareils électroménagers, aux machines-outils et aux équipements de transformation alimentaire. Sa conception robuste et son étanchéité efficace en font un choix fiable pour des environnements exigeants.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes est équipé d’une rangée unique et de joints frottants en caoutchouc des deux côtés, assurant une étanchéité renforcée. Conçu pour supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées, il est doté d’une cage en tôle d’acier résistante aux chocs et aux charges momentanées. Son jeu radial standard (CN) garantit des performances stables et une tolérance aux vibrations, tout en maintenant des niveaux sonores faibles. Adapté aux vitesses de rotation élevées, il est un choix idéal pour les applications nécessitant précision et fiabilité.
Entretien :
Ce roulement à billes est conçu pour minimiser les besoins d’entretien grâce à ses joints en caoutchouc qui retiennent efficacement le lubrifiant et protègent contre les contaminants. Cependant, il est recommandé de surveiller régulièrement les conditions de fonctionnement, notamment l'état apparent des joints, la température et les vibrations. Des inspections périodiques du bruit et de la température permettent de détecter rapidement toute anomalie. Ce produit est adapté aux environnements où la maintenance doit être réduite au minimum.
Etanchéité :
L’étanchéité de ce roulement est assurée par des joints à lèvre en caoutchouc des deux côtés. Ces joints offrent une excellente protection contre la poussière, l’eau et autres contaminants, tout en résistant aux huiles et aux graisses. Cette étanchéité renforcée permet une utilisation dans des environnements humides ou poussiéreux, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Cependant, les joints peuvent légèrement augmenter le couple résistant, ce qui est à prendre en compte pour certaines applications.
Informations sur la marque :
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de roulements de haute qualité. Depuis plus de 130 ans, FAG innove dans le domaine des technologies de roulements, offrant des solutions fiables pour des secteurs variés tels que l’automobile, l’aérospatial et l’industrie lourde. Avec un engagement fort envers la durabilité et la performance, FAG continue de se positionner comme un leader dans le marché des composants mécaniques.
Avantages Clés :
- Protection renforcée : joints en caoutchouc des deux côtés pour une étanchéité optimale.
- Durabilité : conçu pour résister aux environnements humides et poussiéreux.
- Performance stable : jeu radial standard (CN) pour une tolérance aux vibrations et une rigidité équilibrée.
- Maintenance réduite : joints efficaces pour retenir le lubrifiant et limiter les interventions.
- Polyvalence : adapté à des charges radiales et axiales dans des applications variées.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans de nombreux secteurs industriels. Il est idéal pour les systèmes de convoyage, les machines agricoles et de construction, ainsi que pour les boîtes de vitesses et motoréducteurs. Dans l’industrie automobile, il est employé dans les roulements de roue, les systèmes de direction et les galets. Il est également adapté aux appareils électroménagers, aux machines-outils et aux équipements de transformation alimentaire. Sa conception robuste et son étanchéité efficace en font un choix fiable pour des environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618 |
| Matière | tôle d'acier (cage) |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 13500 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1460 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2230 N |
| Poids | 0,008 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,86 € HT
/ unité
23,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h