Roulement rigide à billes FAG 6310-C, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6310-C
Rubix :0255-1459554
Fabricant :0850550340000
EAN :4064327300010


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6310 50X110X27
Le roulement rigide à billes FAG est conçu pour offrir des performances fiables et durables dans des environnements exigeants. Grâce à sa structure robuste en acier et à sa cage rivetée en tôle, ce produit garantit une fluidité de mouvement tout en réduisant les frictions. Idéal pour les applications nécessitant une haute précision, ce roulement de génération C se distingue par son efficacité et sa capacité à supporter des charges importantes.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes se caractérise par une cage en acier rivetée, offrant une excellente résistance mécanique. Il est conçu pour des applications à haute vitesse et peut supporter à la fois des charges radiales et axiales (modérément). La technologie de la génération C assure une réduction des vibrations et une amélioration des performances globales. Le roulement fonctionne de manière fluide même dans des conditions de température et de pression variées, garantissant une durée de vie prolongée et une réduction des coûts de maintenance.
Entretien:
Pour assurer une performance optimale et une longue durée de vie, le roulement nécessite un graissage régulier adapté aux conditions d’utilisation (huilage ou graissage). Il est important de vérifier périodiquement le niveau de lubrification et de contrôler la température de fonctionnement pour éviter une surchauffe. Le nettoyage des surfaces externes du roulement permet d’éviter l’accumulation de poussières et de débris qui pourraient affecter son fonctionnement.
Etanchéité:
Ce modèle de roulement rigide à billes n’est pas doté d’une étanchéité intégrée. Par conséquent, il est essentiel de l’utiliser dans des environnements protégés de la poussière et de l’humidité, ou de prévoir un système de protection externe pour éviter toute contamination. L’absence d’étanchéité permet une meilleure dissipation thermique, mais nécessite une attention particulière à l’entretien pour garantir une longue durée de vie.
Informations sur la marque:
FAG, marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans le domaine des roulements et solutions de mouvement. Depuis plus de 130 ans, l’entreprise innove pour offrir des produits de qualité supérieure adaptés aux besoins des industries du monde entier.
Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de billes se caractérise par une cage en acier rivetée, offrant une excellente résistance mécanique. Il est conçu pour des applications à haute vitesse et peut supporter à la fois des charges radiales et axiales (modérément). La technologie de la génération C assure une réduction des vibrations et une amélioration des performances globales. Le roulement fonctionne de manière fluide même dans des conditions de température et de pression variées, garantissant une durée de vie prolongée et une réduction des coûts de maintenance.
Entretien:
Pour assurer une performance optimale et une longue durée de vie, le roulement nécessite un graissage régulier adapté aux conditions d’utilisation (huilage ou graissage). Il est important de vérifier périodiquement le niveau de lubrification et de contrôler la température de fonctionnement pour éviter une surchauffe. Le nettoyage des surfaces externes du roulement permet d’éviter l’accumulation de poussières et de débris qui pourraient affecter son fonctionnement.
Etanchéité:
Ce modèle de roulement rigide à billes n’est pas doté d’une étanchéité intégrée. Par conséquent, il est essentiel de l’utiliser dans des environnements protégés de la poussière et de l’humidité, ou de prévoir un système de protection externe pour éviter toute contamination. L’absence d’étanchéité permet une meilleure dissipation thermique, mais nécessite une attention particulière à l’entretien pour garantir une longue durée de vie.
Informations sur la marque:
FAG, marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans le domaine des roulements et solutions de mouvement. Depuis plus de 130 ans, l’entreprise innove pour offrir des produits de qualité supérieure adaptés aux besoins des industries du monde entier.
Points forts
- Haute résistance aux charges radiales.
- Réduction des vibrations et du bruit pour une meilleure efficacité.
- Durée de vie prolongée grâce à une conception optimisée.
- Faible frottement pour une meilleure performance énergétique.
- Entretien simplifié et coûts de maintenance réduits.
- Conception robuste adaptée à une large gamme d’applications industrielles.
- Réduction des vibrations et du bruit pour une meilleure efficacité.
- Durée de vie prolongée grâce à une conception optimisée.
- Faible frottement pour une meilleure performance énergétique.
- Entretien simplifié et coûts de maintenance réduits.
- Conception robuste adaptée à une large gamme d’applications industrielles.
Applications
- Machines-outils.
- Convoyeurs et systèmes de transport.
- Transmissions mécaniques.
- Equipements agricoles.
- Applications industrielles nécessitant une rotation à haute vitesse.
- Convoyeurs et systèmes de transport.
- Transmissions mécaniques.
- Equipements agricoles.
- Applications industrielles nécessitant une rotation à haute vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63..-c |
| Vitesse de référence | 8400 rpm |
| Vitesse limite | 9500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 68000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,96 € HT
/ unité
51,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h