Roulement rigide à billes FAG 6005-C-2Z-C3>V, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6005-C-2Z-C3>V
Rubix :0255-1015021
Fabricant :0949827080030
EAN :4054372588860
RLT A BILLES 6005 2 FLASQUES C3 25X47X12

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6005 2 FLASQUES C3 25X47X12


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour offrir une performance exceptionnelle dans les applications industrielles. Avec une conception à une rangée de billes, il se distingue par sa capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées. Grâce à sa technologie avancée de génération C, ce roulement garantit une réduction significative des frictions et un fonctionnement silencieux, tout en optimisant l'efficacité énergétique.

Caractéristiques:
Ce roulement à billes FAG bénéficie d’une géométrie améliorée des chemins de roulement pour minimiser les pertes d’énergie et assurer une longévité accrue. Sa cage en tôle rivetée lui confère une grande robustesse, et ses deux flasques métalliques garantissent une étanchéité efficace contre les impuretés extérieures (sauf poussières fines et liquides). De plus, il possède un jeu radial C3 supérieur à la normale, offrant ainsi une plus grande tolérance aux variations de température et de charge.

Entretien:
Ce roulement est pré-graissé au montage par le fabricant FAG. Cependant, un contrôle périodique permet de détecter toute fuite, usure prématurée ou détérioration de l’étanchéité. Maintenir une température de fonctionnement adéquate prolongera la durée de vie du roulement.

Etanchéité:
Les deux flasques métalliques assurent une étanchéité efficace en retenant le lubrifiant et en empêchant l’intrusion de contaminants grossiers. Ce système d’étanchéité par passage étroit est particulièrement adapté aux environnements difficiles. Il combine une protection solide tout en permettant une réduction des frottements en comparaison avec une étanchéité complète.

Information sur la marque:
FAG, marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et composants de précision. Forte de plus de 100 ans d'innovation, elle est reconnue pour sa fiabilité et ses solutions techniques avancées dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie. Schaeffler mise sur la qualité, l’innovation et le développement durable pour répondre aux besoins des clients du monde entier.

Points forts

- Fonctionnement silencieux grâce à la géométrie des chemins de roulement optimisée.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
- Étanchéité renforcée pour une protection optimale contre la contamination et la fuite de graisse.
- Longue durée de vie même dans des environnements difficiles.
- Jeu radial supérieur à la normale pour un meilleur comportement face aux variations.

Applications

Ce roulement est idéal pour des mécanismes exigeant à la fois fiabilité et efficacité. Il peut être utilisé dans des moteurs électriques, pompes, compresseurs, et autres machines industrielles. Il convient particulièrement aux équipements nécessitant un fonctionnement continu dans des environnements modérément chargés en poussières ou en impuretés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série60..-c-2z
Vitesse de référence16400 rpm
Vitesse limite20200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12600 N
6,08 € HT
/ unité
7,30 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.