Roulement rigide à billes FAG 61821-2RZ-Y, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 105 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :61821-2RZ-Y
Rubix :0255-1432652
Fabricant :0840533800000
EAN :4054364322458


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61821 2 FLASQUES 105X130X13
Caractéristiques:
Ce produit est un roulement rigide à billes à une rangée avec une cage en tôle de laiton et des flasques métalliques (déflecteurs).
Entretien:
Ses deux flasques métalliques offrent une protection efficace contre les contaminants, garantissant un fonctionnement optimal même dans des environnements difficiles.
Informations sur la marque:
FAG est une marque du groupe Schaeffler, reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses roulements. Elle propose des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins exigeants des applications industrielles et mécaniques.
Ce produit est un roulement rigide à billes à une rangée avec une cage en tôle de laiton et des flasques métalliques (déflecteurs).
Entretien:
Ses deux flasques métalliques offrent une protection efficace contre les contaminants, garantissant un fonctionnement optimal même dans des environnements difficiles.
Informations sur la marque:
FAG est une marque du groupe Schaeffler, reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses roulements. Elle propose des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins exigeants des applications industrielles et mécaniques.
Points forts
Capacité de charge élevée : il supporte des charges radiales et axiales importantes, le rendant adapté aux applications exigeantes.
Polyvalence : ce roulement rigide est largement utilisé dans divers domaines, des machines-outils aux systèmes de climatisation, en passant par les convoyeurs et les systèmes de manutention.
Haute vitesse : il est adapté aux applications à vitesses élevées.
Durabilité : il est conçu de manière robuste avec des matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.
Faible frottement : ce produit fonctionne efficacement avec un faible couple de frottement, réduisant la consommation d'énergie et la chaleur générée.
Fonctionnement silencieux : la cage en tôle de laiton et la conception à une rangée contribuent à un fonctionnement fluide et silencieux.
Polyvalence : ce roulement rigide est largement utilisé dans divers domaines, des machines-outils aux systèmes de climatisation, en passant par les convoyeurs et les systèmes de manutention.
Haute vitesse : il est adapté aux applications à vitesses élevées.
Durabilité : il est conçu de manière robuste avec des matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.
Faible frottement : ce produit fonctionne efficacement avec un faible couple de frottement, réduisant la consommation d'énergie et la chaleur générée.
Fonctionnement silencieux : la cage en tôle de laiton et la conception à une rangée contribuent à un fonctionnement fluide et silencieux.
Applications
Industrie générale : largement utilisé dans divers équipements industriels, machines-outils, moteurs, transmissions, etc.
Automobile : composant automobile comme les roues, poulies, systèmes de tension, etc., soumis à des charges et vitesses élevées.
Électroménager : appareils nécessitant des roulements fiables et silencieux, tels que lave-linge, sèche-linge, réfrigérateurs, etc.
Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses et autres machines-outils exigeant une précision et des vitesses élevées.
Industrie agroalimentaire : convoyeurs, machines d'emballage et autres équipements où la fiabilité et la résistance à la corrosion sont importantes.
Automobile : composant automobile comme les roues, poulies, systèmes de tension, etc., soumis à des charges et vitesses élevées.
Électroménager : appareils nécessitant des roulements fiables et silencieux, tels que lave-linge, sèche-linge, réfrigérateurs, etc.
Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses et autres machines-outils exigeant une précision et des vitesses élevées.
Industrie agroalimentaire : convoyeurs, machines d'emballage et autres équipements où la fiabilité et la résistance à la corrosion sont importantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618..-2rz-y |
| Vitesse de référence | 3900 rpm |
| Vitesse limite | 6000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,83 € HT
/ unité
236,20 € TTC
- Epuisé