Roulement rigide à billes FAG 6006-C>V, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6006-C>V
Rubix :0255-1002544
Fabricant :0955613580000
EAN :4054372857850


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6006 30X72X13
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG, conçu avec une cage en tôle d'acier est un composant essentiel pour assurer le bon fonctionnement des machines industrielles. Ce type de roulement est reconnu pour sa robustesse et sa durabilité, offrant une performance fiable même dans des environnements exigeants. Grâce à sa conception à une rangée de billes, il est particulièrement adapté pour supporter des charges radiales et axiales, garantissant une rotation fluide et efficace.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG se distingue par sa conception à une rangée de billes. Cette configuration lui permet de supporter des charges combinées, aussi bien radiales qu'axiales, avec une grande stabilité. Ce roulement est équipé d'une cage en tôle d'acier, qui assure une bonne tenue des billes tout en minimisant les frictions internes. Il est ouvert donc sans étanchéité. Sa construction robuste et précise garantit une performance optimale dans diverses applications industrielles.
Entretien:
Ce roulement à une rangée de billes n'est pas étanche et n'est donc pas recommandé dans les environnements poussiéreux ou humides. Pour garantir une durée de vie optimale et des performances constantes, il est important de suivre les recommandations d'entretien du fabricant. Cela inclut une lubrification régulière, un contrôle de l'état du roulement et un remplacement si nécessaire.
Étanchéité:
Ce roulement rigide est ouvert c’est dire qu’il est conçu sans étanchéité. Il doit donc être lubrifié régulièrement.
Informations sur la marque:
FAG, une marque reconnue au niveau mondial, fait partie du groupe Schaeffler, un leader dans la fabrication de composants mécaniques pour l’industrie. Avec plus d'un siècle d'expérience, FAG est synonyme d'innovation, de qualité et de fiabilité. La marque se distingue par ses solutions techniques avancées et son engagement envers l'excellence. En investissant constamment dans la recherche et le développement, FAG s'efforce de répondre aux besoins diversifiés des industries modernes, offrant des produits qui allient performance et durabilité. Sa réputation est bâtie sur la confiance des clients et la qualité de ses solutions industrielles.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG se distingue par sa conception à une rangée de billes. Cette configuration lui permet de supporter des charges combinées, aussi bien radiales qu'axiales, avec une grande stabilité. Ce roulement est équipé d'une cage en tôle d'acier, qui assure une bonne tenue des billes tout en minimisant les frictions internes. Il est ouvert donc sans étanchéité. Sa construction robuste et précise garantit une performance optimale dans diverses applications industrielles.
Entretien:
Ce roulement à une rangée de billes n'est pas étanche et n'est donc pas recommandé dans les environnements poussiéreux ou humides. Pour garantir une durée de vie optimale et des performances constantes, il est important de suivre les recommandations d'entretien du fabricant. Cela inclut une lubrification régulière, un contrôle de l'état du roulement et un remplacement si nécessaire.
Étanchéité:
Ce roulement rigide est ouvert c’est dire qu’il est conçu sans étanchéité. Il doit donc être lubrifié régulièrement.
Informations sur la marque:
FAG, une marque reconnue au niveau mondial, fait partie du groupe Schaeffler, un leader dans la fabrication de composants mécaniques pour l’industrie. Avec plus d'un siècle d'expérience, FAG est synonyme d'innovation, de qualité et de fiabilité. La marque se distingue par ses solutions techniques avancées et son engagement envers l'excellence. En investissant constamment dans la recherche et le développement, FAG s'efforce de répondre aux besoins diversifiés des industries modernes, offrant des produits qui allient performance et durabilité. Sa réputation est bâtie sur la confiance des clients et la qualité de ses solutions industrielles.
Points forts
Ce roulement rigide à billes à gorge profonde de FAG offre robustesse et durabilité permettant une utilisation prolongée même dans des conditions de fonctionnement difficiles. La cage en tôle d’acier améliore la robustesse du roulement, réduisant ainsi l'usure prématurée et les besoins en maintenance. Il est de génération C c’est-à-dire qu’il a été spécialement développé pour réduire le niveau sonore ainsi que le frottement. La faible résistance au frottement de ce roulement permet une meilleure efficacité énergétique et une réduction des coûts opérationnels.
Applications
Ce roulement rigide à billes est polyvalent et peut être utilisé dans une vaste gamme d’applications industrielles. Grâce à sa capacité à supporter des charges radiales et axiales, il est idéal pour les équipements de production, les machines-outils et les installations de traitement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60..-c |
| Vitesse de référence | 13800 rpm |
| Vitesse limite | 20100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14500 N |
| Poids | 0,107 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,40 € HT
/ unité
7,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h