Roulement rigide à billes NTN 62/32, Diamètre extérieur : 65 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 32 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :62/32
Rubix :0281-1089534
EAN :4547359344301
RLT A BILLES 62/32 32X65X17

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 62/32 32X65X17


Ce roulement rigide à billes de marque NTN est conçu pour offrir une excellente fiabilité et une performance durable. Sa conception compacte le rend idéal pour des applications nécessitant un encombrement réduit, tout en maintenant les caractéristiques essentielles d'un roulement standard. Il assure un fonctionnement fluide et efficace, tout en supportant des charges radiales et axiales dans les deux sens.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes, de dimensions réduites, présente une structure en acier robuste, assurant une grande résistance à l’usure et aux charges modérées. Ses pistes profondes permettent de supporter des charges combinées, offrant ainsi une polyvalence appréciable dans de nombreuses applications industrielles. La cage en tôle d’acier garantit un bon maintien des billes et une répartition équilibrée des efforts. L’absence de joints limite la friction interne, permettant d’atteindre des vitesses de rotation élevées tout en réduisant la consommation d’énergie. Il est adapté aux systèmes nécessitant un accès facilité pour la maintenance et le contrôle régulier de la lubrification.

Entretien :
Un entretien régulier est nécessaire pour assurer la longévité et la performance de ce roulement. L'absence de joints impose une lubrification fréquente, soit par graissage, soit par huilage, en fonction des conditions d'utilisation. Il est recommandé d’utiliser un lubrifiant de haute qualité, adapté aux contraintes spécifiques de l’environnement d’exploitation. Des inspections périodiques sont essentielles pour détecter toute anomalie liée au bruit, aux vibrations ou à la température.

Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est un modèle ouvert, dépourvu de joints d’étanchéité. Cette conception facilite l’accès pour la lubrification et l’entretien, mais expose également le roulement aux contaminants extérieurs, comme la poussière et l’humidité. Il est donc recommandé de l’utiliser dans des environnements propres et contrôlés pour éviter toute infiltration de particules pouvant altérer ses performances. Une lubrification adaptée contribue à limiter l’usure prématurée et à prolonger sa durée de vie.

Information sur la marque :
NTN est un leader mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques, offrant des produits innovants pour optimiser la performance des équipements industriels. Présent sur cinq continents, avec 76 sites de production et 97 bureaux commerciaux, NTN accompagne ses clients dans des secteurs variés, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'industrie lourde. Grâce à son expertise technique avancée et à sa culture d'innovation, l'entreprise développe des roulements de haute précision, adaptés aux conditions les plus exigeantes et visant à améliorer la durabilité et l'efficacité des machines.

Avantages Clés :
- Conception compacte adaptée aux contraintes d'encombrement ;
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Faible friction permettant d’atteindre des vitesses élevées ;
- Absence de joints facilitant l’entretien et la lubrification ;
- Bonne résistance à l’usure grâce à une structure en acier robuste.

Applications :
Ce roulement est utilisé dans de nombreuses applications industrielles où fiabilité et performance sont essentielles. Il est particulièrement adapté aux systèmes de convoyage et de transmission, garantissant un soutien efficace pour les opérations continues. Il est également présent dans les équipements de manutention, les systèmes de guidage et les machines-outils telles que les fraiseuses et perceuses. On le retrouve dans les machines agricoles et de construction, où il supporte efficacement les charges radiales. Son utilisation s’étend aux systèmes de poulies, aux rouleaux de guidage et aux équipements électroménagers nécessitant un fonctionnement fluide et durable.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur65 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r11600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23000 N
Poids0,021 kg
37,81 HT
/ unité
45,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.