Roulement rigide à billes FAG 4207-BB-TVH, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :4207-BB-TVH
Rubix :0255-1002485
Fabricant :0219434780000
EAN :4064328133242
ROULEMENT A BILLES 4207BB.TVH FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4207BB.TVH FAG


Deep groove ball bearing
Ce roulement à billes à deux rangées de la marque FAG tolère une capacité de charge supérieure aux modèles à une rangée de même diamètre, tout en supportant également des charges radiales et axiales. Sa conception ouverte facilite l'installation et l'entretien. Avec sa cage en polyamide renforcé de fibres de verre, ce roulement est particulièrement adapté aux applications nécessitant une combinaison de légèreté, de résistance à l'usure et de flexibilité.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes, appairé avec un montage en "dos-à-dos", est doté d'une cage en polyamide renforcé de fibres de verre, assurant une résistance mécanique accrue tout en étant plus léger. Sa conception ouverte permet une dissipation thermique optimale d'autant plus importante que sa cage en polyamide ne tolère pas de températures trop élevées. Le jeu radial interne standard garantit un fonctionnement fluide et une friction réduite, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses élevées. Ce roulement à deux rangées est conçu pour des applications où un roulement à billes à une rangée serait insuffisant car il offre une capacité de charge bien plus élevée.

Entretien :
L'absence de dispositif d'étanchéité peut entraîner un risque de fuite du lubrifiant. Il est donc crucial d'assurer une lubrification régulière du roulement, soit par graissage, soit par huilage, en fonction des conditions d'utilisation. Cette conception ouverte simplifie les inspections et les opérations de maintenance, facilitant ainsi l'accès aux composants internes. Des contrôles périodiques des paramètres clés, tels que le bruit, la température, la lubrification et les vibrations sont recommandés pour garantir des performances durables. Un remplacement rapide est conseillé en cas de détection d’usure anormale.

Étanchéité :
Ce roulement ne dispose pas de protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière ou les liquides. En raison de cette conception ouverte, il est exposé à son environnement, ce qui peut entraîner l'intrusion de saletés et des fuites de lubrifiant. Il nécessite donc un environnement propre et une lubrification adéquate pour éviter toute dégradation prématurée.

Informations sur la marque :
FAG, membre du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l'industrie et l'automobile. Forte d'un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité. Ses roulements sont conçus pour répondre aux exigences des applications industrielles et mécaniques les plus rigoureuses.

Avantages Clés :
- Excellente capacité de charge : Supporte efficacement les charges radiales et axiales ;
- Faible friction : Assure un fonctionnement fluide et une efficacité énergétique ;
- Maintenance simplifiée : Conception ouverte facilitant l'accès pour l'entretien ;
- Adapté aux hautes vitesses : Permet un fonctionnement optimal dans des conditions dynamiques ;
- Polyvalence : Convient à divers secteurs industriels nécessitant des performances fiables.

Applications :
Ce roulement est idéal pour les systèmes de manutention et convoyeurs, les machines agricoles, les machines à papier et laminoirs, ainsi que les équipements de levage et les turbines éoliennes. Il est également utilisé dans la robotique, l’automatisation, l’industrie textile et l’impression, où la précision et la robustesse sont essentielles. Il est adapté aux moteurs de traction pour trains, aux équipements aérospatiaux et aux bancs d’usinage nécessitant une haute capacité de charge et une maintenance réduite.

Applications

Conçu pour des vitesses de rotation élevées à très élevées. Utilisé lorsque la capacité de charge des roulements à une rangée de billes est insuffisante.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série42..-bb-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence8700 rpm
Vitesse limite7900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r30000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr39500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,93 HT
/ unité
70,72 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.