Roulement rigide à billes FAG 6320-M-J20AA-C3, Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 47 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6320-M-J20AA-C3
Rubix :0255-1301581
Fabricant :0390158820030
EAN :4026677998224
RLT A BILLES 6320 ISOL. 3000V BE C3 CAGE MASSIVE 100X215X47

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6320 ISOL. 3000V BE C3 CAGE MASSIVE 100X215X47


Les roulements à billes se distinguent par leur simplicité de conception, leur polyvalence et leur robustesse, tout en étant faciles à entretenir. Leur architecture permet de réduire le couple de frottement, ce qui les rend idéaux pour des vitesses élevées. Ils peuvent supporter à la fois des charges radiales et axiales dans les deux directions. Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles les plus variées. Ce roulement à une rangée de billes est de type ouvert, c'est-à-dire qu'il ne possède pas de joints d'étanchéité, ce qui le rend inadapté aux environnements soumis à de fortes contaminations. Son entretien doit donc être rigoureux pour garantir une longévité optimale.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est un roulement à une rangée de billes conçu pour répondre aux besoins des environnements industriels exigeants. Il est doté d’une structure ouverte, ce qui signifie qu’il n’est pas équipé de joints d’étanchéité, augmentant ainsi son exposition aux contaminants extérieurs. Ce roulement est conçu avec une cage en laiton massive, un jeu radial C3, et un revêtement en céramique, offrant une isolation électrique performante et une résistance élevée à la tension de claquage sur la bague extérieure. Ce produit convient particulièrement aux applications où l'isolation électrique est cruciale et où la fiabilité et la durabilité sont essentielles. Cependant, son design ouvert nécessite un entretien plus fréquent et rigoureux pour garantir une longévité optimale.

Etanchéité:
Ce roulement est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu'il ne dispose d'aucune protection contre les contaminants externes. Contrairement aux modèles étanches, il est vulnérable à l'infiltration de poussière, de particules ou de liquides. Il convient donc particulièrement aux environnements propres, où les risques de contamination sont faibles et où un entretien rigoureux peut être facilement assuré.

Points forts

Dissipation thermique améliorée : la conception ouverte favorise une meilleure évacuation de la chaleur, idéale pour les applications à haute vitesse ou sous fortes charges.
Isolation électrique : le revêtement en céramique protège contre les courants parasites, prolongeant la durée de vie des équipements.
Stabilité renforcée : la cage massive en laiton offre une meilleure résistance aux vibrations, augmentant la durabilité du roulement.
Compensation des dilatations thermiques : le jeu radial C3 permet de tolérer les variations de température tout en maintenant des performances optimales.
Performance à long terme : conception robuste assurant une durée de vie prolongée dans des conditions exigeantes.

Applications

Ce roulement rigide à une rangée de billes est idéal pour diverses applications industrielles, comme les moteurs, les machines-outils électriques et les générateurs. Sa conception ouverte le destine principalement à des environnements à faible risque de contamination. Il est également adapté aux systèmes mécaniques nécessitant une isolation électrique, notamment dans les secteurs de l'énergie et des équipements électroniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur47 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série63..-m-j20aa
Cagelaiton
Vitesse de référence4600 rpm
Vitesse limite5500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r137000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr177000 N
1 717,09 HT
/ unité
2 060,51 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.