Roulement à section étroite FAG 61813-2RSR, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :61813-2RSR
Rubix :0269-1002668
Fabricant :3027103100000
EAN :4064328541306


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61813 ETANCHE 65X85X10
Les roulements à billes à gorge profonde sont de conception simple, polyvalents, robustes et faciles à entretenir. Grâce à leur conception, ils offrent un faible couple de frottement, ce qui les rend adaptés aux vitesses élevées, et sont capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ils sont disponibles en version à une ou deux rangées.
Information sur la marque
FAG est une marque renommée dans l'industrie du roulement, connue pour son expertise et ses produits de haute qualité. La marque s'engage à fournir des produits fiables et durables qui répondent aux besoins d'un large éventail d'industries et d'applications.
Information sur la marque
FAG est une marque renommée dans l'industrie du roulement, connue pour son expertise et ses produits de haute qualité. La marque s'engage à fournir des produits fiables et durables qui répondent aux besoins d'un large éventail d'industries et d'applications.
Points forts
Conception simple et fonctionnement robuste.
Le faible couple de frottement permet des vitesses élevées.
Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
Les variantes blindées ou étanches ne nécessitent pas d'entretien.
Applications
Convient aux vitesses moyennes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Cage | laiton |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618..-2rsr-y |
| Poids | 0,13 kg |
| Epaisseur | 10 mm |
| Vitesse de référence | 3750 rpm |
| Vitesse limite | 3750 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,07 € HT
/ unité
106,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours