Roulement rigide à billes FAG 6017-2Z-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6017-2Z-C3
Rubix :0255-1020977
Fabricant :0167182320030
EAN :4012801201599
RLT A BILLES 6017 2 FLASQUES C3 85X130X22

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6017 2 FLASQUES C3 85X130X22


Groove ball bearing 60..-2Z, main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur22 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série60..-2z
Vitesse de référence5800 rpm
Vitesse limite6100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r43000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr53000 N
101,44 HT
/ unité
121,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.