Roulement rigide à billes FAG 6007-2Z-C3, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6007-2Z-C3
Rubix :0255-1015047
Fabricant :0167174650030
EAN :4012801063067
RLT A BILLES 6007 2 FLASQUES C3 35X62X14

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6007 2 FLASQUES C3 35X62X14


Groove ball bearing 60..-2Z, main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série60..-2z
Vitesse de référence11700 rpm
Vitesse limite13700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r10300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17000 N
8,86 € HT
/ unité
10,63 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.