Roulement rigide à billes FAG 6213-C3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6213-C3
Rubix :0255-1021148
Fabricant :0167210390030
EAN :4054372702389


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6213 C3 65X120X23
Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62 |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
| Vitesse limite | 7800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 41500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 63000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,32 € HT
/ unité
66,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h