Roulement rigide à billes FAG 6202-C>V, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6202-C>V
Rubix :0255-1002750
Fabricant :0953602470000
EAN :4054372775796


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6202 15X35X11
Ce roulement rigide à billes FAG à gorge profonde est un produit de haute qualité conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles. Il offre une solution fiable et durable pour une large gamme d'applications mécaniques. Conçu pour supporter à la fois des charges radiales et axiales, il garantit une performance fluide.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes se distingue par sa conception à gorge profonde. Il est capable de supporter des charges radiales et axiales élevées. La disposition des billes sur une seule rangée permet une répartition uniforme des charges, ce qui réduit l'usure et prolonge la durée de vie du roulement. La cage en tôle d'acier maintient les billes en place de manière précise, tout en permettant une rotation fluide avec un minimum de friction. Ce modèle est un roulement ouvert donc conçu sans étanchéité.
Entretien:
Ce roulement rigide nécessite un entretien régulier pour garantir une performance optimale. L'absence d'étanchéité signifie que la lubrification doit être effectuée périodiquement pour éviter l'usure prématurée. Il est important de surveiller régulièrement l'état du roulement et d'appliquer la lubrification adéquate en fonction des conditions d'utilisation.
Étanchéité:
Ce roulement est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu'il est ouvert aux éléments environnants. L'absence d'étanchéité rend ce roulement plus vulnérable à la contamination par des particules, de la poussière ou des liquides. Il est donc essentiel d'assurer un environnement propre et de procéder à des interventions de maintenance régulières pour éviter toute défaillance liée à des intrusions de contaminants.
Informations sur la marque:
FAG, une marque emblématique du groupe Schaeffler, se positionne comme un leader mondial dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques. Depuis plus d'un siècle, FAG a su développer une expertise de pointe, offrant des produits reconnus pour leur précision, leur durabilité et leur fiabilité. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et la qualité, garantissant des performances optimales même dans les conditions les plus exigeantes. En choisissant FAG, les entreprises bénéficient d'une technologie avancée et d'un support technique de haut niveau, ce qui en fait un partenaire de choix pour les applications industrielles à haute performance.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes se distingue par sa conception à gorge profonde. Il est capable de supporter des charges radiales et axiales élevées. La disposition des billes sur une seule rangée permet une répartition uniforme des charges, ce qui réduit l'usure et prolonge la durée de vie du roulement. La cage en tôle d'acier maintient les billes en place de manière précise, tout en permettant une rotation fluide avec un minimum de friction. Ce modèle est un roulement ouvert donc conçu sans étanchéité.
Entretien:
Ce roulement rigide nécessite un entretien régulier pour garantir une performance optimale. L'absence d'étanchéité signifie que la lubrification doit être effectuée périodiquement pour éviter l'usure prématurée. Il est important de surveiller régulièrement l'état du roulement et d'appliquer la lubrification adéquate en fonction des conditions d'utilisation.
Étanchéité:
Ce roulement est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu'il est ouvert aux éléments environnants. L'absence d'étanchéité rend ce roulement plus vulnérable à la contamination par des particules, de la poussière ou des liquides. Il est donc essentiel d'assurer un environnement propre et de procéder à des interventions de maintenance régulières pour éviter toute défaillance liée à des intrusions de contaminants.
Informations sur la marque:
FAG, une marque emblématique du groupe Schaeffler, se positionne comme un leader mondial dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques. Depuis plus d'un siècle, FAG a su développer une expertise de pointe, offrant des produits reconnus pour leur précision, leur durabilité et leur fiabilité. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et la qualité, garantissant des performances optimales même dans les conditions les plus exigeantes. En choisissant FAG, les entreprises bénéficient d'une technologie avancée et d'un support technique de haut niveau, ce qui en fait un partenaire de choix pour les applications industrielles à haute performance.
Points forts
Ce roulement rigide à billes à gorge profonde de FAG offre robustesse et durabilité permettant une utilisation prolongée même dans des conditions de fonctionnement difficiles. La cage en tôle d’acier améliore la robustesse du roulement, réduisant ainsi l'usure prématurée et les besoins en maintenance. Il est de génération C, c’est-à-dire qu’il a été spécialement développé pour réduire le niveau sonore ainsi que le frottement. La faible résistance au frottement de ce roulement permet une meilleure efficacité énergétique et une réduction des coûts opérationnels.
Applications
Ces roulements rigides à une rangée sont largement utilisés dans divers secteurs industriels en raison de leur polyvalence et de leur fiabilité. Ce modèle, sans étanchéité, est idéal pour les environnements où la protection contre les contaminants n'est pas primordiale, comme les transmissions, les équipements agricoles et les machines-outils.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62..-c |
| Vitesse de référence | 21900 rpm |
| Vitesse limite | 33000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,76 € HT
/ unité
4,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h