Roulement à billes miniature NTN 609JX2LLBC3/5K, Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 9 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :609JX2LLBC3/5K
Rubix :0281-1370427
EAN :4547359597011
ROULEMENT A BILLES 609JX2LLBC3 5K NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 609JX2LLBC3 5K NTN


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...
La marque de haute technicité :
La marque NTN vous propose une large gamme de roulements rigides à billes combinant les meilleures solutions d'étanchéité, de jeu radial et de lubrification pour une réponse optimale aux exigences de votre activité.
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints non frottants des deux côtés

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée.

Une position de leader en matière de performance d'étanchéité : une proposition d'étanchéité pour chaque application. L'offre LLU est la proposition la plus performante sur le marché.

Du miniature au géant.

Applications

Moteurs électriques et outils à main, applications vélos…

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Cageacier
Série600
Matièreacier
Poids5,05 kg
Charge statique de base, radiale - C0r1450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3750 N
11,17 HT
/ unité
13,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.