Roulement à billes à contact oblique FAG 7306-B-XL-TVP-UA, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :7306-B-XL-TVP-UA
Rubix :0255-1029393
Fabricant :0167259130000
EAN :4012801166393
ROULEMENT A BILLES 7306B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7306B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence8600 rpm
Vitesse limite13500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r22100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
70,09 € HT
/ unité
84,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.