Roulement à billes à contact oblique FAG 3203-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 17.5 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3203-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix :0255-1301004
Fabricant :0637154900030
EAN :4064327923639
ROULEMENT A BILLES 3203BD.2HRS XL.TVH C3 A CONT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur17,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3203BD.2HRS XL.TVH C3 A CONT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 32..-BD-2HRS, main dimensions according to DIN 628-3, double-row, double-sided lip seal, pressure angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur17,5 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série32..-bd-xl-2hrs-tvh
Cagepolyamide
Vitesse limite14600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r9500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15500 N
54,32 € HT
/ unité
65,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.