Roulement à billes à contact oblique FAG 3309-BD-XL-TVH-C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 39.7 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :3309-BD-XL-TVH-C3
FAG :3309-BD-XL-TVH-C3
Rubix :0255-1008508
Fabricant :0631871750030
EAN :4064328133310
ROULEMENT A BILLES 3309BD.C3 XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur39,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3309BD.C3 XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 33..-BD, main dimensions to DIN 628-3, double row, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur39,7 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33..-bd-xl-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence6700 rpm
Vitesse limite7300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr72000 N
153,49 € HT
/ unité
184,19 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.