Roulement à billes à contact oblique FAG 7226-B-XL-TVP-UO, Diamètre extérieur : 230 mm | Diamètre intérieur : 130 mm | Largeur : 40 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7226-B-XL-TVP-UO
Rubix :0255-1029340
Fabricant :0190032420000
EAN :4012801207140
ROULEMENT A BILLES 7226B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7226B.TVP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur230 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence3350 rpm
Vitesse limite3750 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r204000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr200000 N
1 025,72 € HT
/ unité
1 230,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.